xEnergy - BPZ-MES-800/12-ST Mont.innsatst HxB=1149x800mm 6 - 119318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1149 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 720 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174553
Elnummer
2460844
Leverandørens varenummer
119318
Typebeskrivelse
2460844
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1149 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
720 mm
Høyde:
1149 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


