xEnergy - BPZ-MES-800/17-ST Mont.innsatst HxB=1649x800mm 8 - 119320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingramme
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 1649 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 720 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081174577
Elnummer
2460846
Leverandørens varenummer
119320
Typebeskrivelse
2460846
Modell / utførelse:
Svingramme
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
1649 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
720 mm
Høyde:
1649 mm
Dybde:
115 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


