xEnergy - BPZ-MES-800/20-ST Mont.innsatst HxB=1949x800mm 9 - 119321

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MES-800/20-ST Mont.innsatst HxB=1949x800mm 9

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingramme

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1949 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 720 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

xEnergy Basic

EAN/GTIN

4015081174584

Elnummer

2460847

Leverandørens varenummer

119321

Typebeskrivelse

2460847

Modell / utførelse:

Svingramme

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1949 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

720 mm

Høyde:

1949 mm

Dybde:

115 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Montering innsats med stålfront HxB=1949x800mm, 9 rader