Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MN-FS-1000/1 Frontdekselet HxB=100 x 973mm - 120689

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MN-FS-1000/1 Frontdekselet HxB=100 x 973mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 971 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081185191

Elnummer

2460965

Leverandørens varenummer

120689

Typebeskrivelse

2460965

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

971 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

15 mm

Bredde for skapinnbygging:

973 mm

Dybde for skapinnbygging:

15 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Frontdekselet for "maske" fordelingsskap sokkel, H x B=100 x 973 mm

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien