xEnergy - BPZ-MN-FS-800/1 Frontdekselet HxB=100 x 773mm - 120687
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 0 kg
Bredde - 771 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185177
Elnummer
2460963
Leverandørens varenummer
120687
Typebeskrivelse
2460963
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
0 kg
Bredde:
771 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
15 mm
Bredde for skapinnbygging:
773 mm
Dybde for skapinnbygging:
15 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


