Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MN-FS-800/2 Frontdekselet HxB=200 x 773mm - 120688

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MN-FS-800/2 Frontdekselet HxB=200 x 773mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grå

  • Maks belastning - 0 kg

  • Bredde - 771 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081185184

Elnummer

2460964

Leverandørens varenummer

120688

Typebeskrivelse

2460964

Modell / utførelse:

Sokkelfram-/-bakside

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Maks belastning:

0 kg

Bredde:

771 mm

Høyde:

200 mm

Dybde:

15 mm

Bredde for skapinnbygging:

773 mm

Dybde for skapinnbygging:

15 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Frontdekselet for "maske" fordelingsskap sokkel, H x B=200 x 773 mm