xEnergy - BPZ-MN-SS/2/175 Hjørne beskyttelse D=200x175mm - 119215
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sokkelfram-/-bakside
Materiale - Stål
Farge - Grå
Maks belastning - 250 kg
Bredde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081173525
Elnummer
2460747
Leverandørens varenummer
119215
Typebeskrivelse
2460747
Modell / utførelse:
Sokkelfram-/-bakside
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Maks belastning:
250 kg
Bredde:
28 mm
Høyde:
200 mm
Dybde:
171 mm
Bredde for skapinnbygging:
28 mm
Dybde for skapinnbygging:
175 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


