Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPL-NZM1X-600-MV Mont.plate NZM1 V B=600mm - 120743

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL-NZM1X-600-MV Mont.plate NZM1 V B=600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 160 mm

  • Bredde - 496 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4015081185733

Elnummer

2461019

Leverandørens varenummer

120743

Typebeskrivelse

BPZ-MPL-NZM1X-600-MV

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

160 mm

Bredde:

496 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate for fleksibel montering NZM1 vertikal B=600mm