xEnergy - BPZ-MPL-NZM2X-400-MV Montasjeplateate NZM2 V B=400mm - 120745
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 185 mm
Bredde - 296 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185757
Elnummer
2461021
Leverandørens varenummer
120745
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM2X-400-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
185 mm
Bredde:
296 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM2 vertikal B=400mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


