xEnergy - BPZ-MPL-NZM3X-600-MV Montasjeplateate NZM3 V B=600mm - 120748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 285 mm
Bredde - 496 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185788
Elnummer
2461024
Leverandørens varenummer
120748
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM3X-600-MV
Høyde:
285 mm
Bredde:
496 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM3 vertikal B=600mm