xEnergy - BPZ-MPL-NZM3X-800-MV Montasjeplateate NZM3 V B=800mm - 120749
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 285 mm
Bredde - 696 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185795
Elnummer
2461025
Leverandørens varenummer
120749
Typebeskrivelse
BPZ-MPL-NZM3X-800-MV
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
285 mm
Bredde:
696 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate for fleksibel montering NZM3 vertikal B=800mm


