xEnergy - BPZ-MPL100-1000 Montasjeplate (100mm) - 114803
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 99 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142033
Elnummer
2460182
Leverandørens varenummer
114803
Typebeskrivelse
BPZ-MPL100-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
99 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


