xEnergy - BPZ-MPL100-1200 Montasjeplate (100mm) - 114804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 99 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142040
Elnummer
2460183
Leverandørens varenummer
114804
Typebeskrivelse
BPZ-MPL100-1200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
99 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


