xEnergy - BPZ-MPL100-425 Montasjeplate (100mm) - 114800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 99 mm
Bredde - 313 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142002
Elnummer
2460179
Leverandørens varenummer
114800
Typebeskrivelse
BPZ-MPL100-425
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
99 mm
Bredde:
313 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


