xEnergy - BPZ-MPL100-600 Montasjeplate (100mm) - 114801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 99 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142019
Elnummer
2460180
Leverandørens varenummer
114801
Typebeskrivelse
BPZ-MPL100-600
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
99 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


