xEnergy - BPZ-MPL1150-600 Montasjeplate. HxB=1150x600mm - 108343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1080 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079773
Elnummer
2459399
Leverandørens varenummer
108343
Typebeskrivelse
2459399
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1080 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. for HxB=1150x600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


