xEnergy - BPZ-MPL1150-800 Montasjeplate. HxB=1150x800mm - 108350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1080 mm
Bredde - 688 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081079841
Elnummer
2459406
Leverandørens varenummer
108350
Typebeskrivelse
2459406
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1080 mm
Bredde:
688 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. for HxB=1150x800mm


