xEnergy - BPZ-MPL1450-400 Montasjeplate. HxB=1450x400mm - 108337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1380 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081079711
Elnummer
2459393
Leverandørens varenummer
108337
Typebeskrivelse
2459393
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1380 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1450x400mm


