xEnergy - BPZ-MPL1450-600 Montasjeplate. HxB=1450x600mm - 108344
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1380 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079780
Elnummer
2459400
Leverandørens varenummer
108344
Typebeskrivelse
2459400
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1380 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1450x600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


