xEnergy - BPZ-MPL1650-600 Montasjeplate. HxB=1650x600mm - 108345
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1580 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079797
Elnummer
2459401
Leverandørens varenummer
108345
Typebeskrivelse
2459401
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1580 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1650x600mm


