xEnergy - BPZ-MPL180-1200 Montasjeplate. HxB=180x1200mm - 102476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 180 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081023646
Elnummer
2459277
Leverandørens varenummer
102476
Typebeskrivelse
2459277
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
180 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
Ja
Universal Mont.pl. HxB=180x1200mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


