xEnergy - BPZ-MPL1950-400 Montasjeplate. HxB=1950x400mm - 108339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 1880 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079735
Elnummer
2459395
Leverandørens varenummer
108339
Typebeskrivelse
2459395
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
1880 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=1950x400mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


