Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPL200-425 Montasjeplate (200mm) - 114806

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL200-425 Montasjeplate (200mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 199 mm

  • Bredde - 313 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081142064

Elnummer

2460185

Leverandørens varenummer

114806

Typebeskrivelse

BPZ-MPL200-425

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

199 mm

Bredde:

313 mm

Stansing:

nei

Universal montasjeplate for montering av utstyr

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien