xEnergy - BPZ-MPL30-1200 Montasjeplate. HxB=30x1200mm - 104330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 30 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081041572
Elnummer
2459299
Leverandørens varenummer
104330
Typebeskrivelse
2459299
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
30 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
Ja
Universal Mont.pl. HxB=30x1200mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


