xEnergy - BPZ-MPL300-1000 Montasjeplate (300mm) - 114815
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 299 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142156
Elnummer
2460194
Leverandørens varenummer
114815
Typebeskrivelse
BPZ-MPL300-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
299 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


