Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPL300-600 Montasjeplate (300mm) - 114813

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL300-600 Montasjeplate (300mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 299 mm

  • Bredde - 488 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081142132

Elnummer

2460192

Leverandørens varenummer

114813

Typebeskrivelse

BPZ-MPL300-600

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

299 mm

Bredde:

488 mm

Stansing:

nei

Universal montasjeplate for montering av utstyr