xEnergy - BPZ-MPL400-1200 Montasjeplate (400mm) - 114822
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 399 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142224
Elnummer
2460201
Leverandørens varenummer
114822
Typebeskrivelse
BPZ-MPL400-1200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
399 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


