Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPL400-800 Montasjeplate (400mm) - 114820

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL400-800 Montasjeplate (400mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 399 mm

  • Bredde - 688 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081142200

Elnummer

2460199

Leverandørens varenummer

114820

Typebeskrivelse

BPZ-MPL400-800

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

399 mm

Bredde:

688 mm

Stansing:

nei

Universal montasjeplate for montering av utstyr

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien