xEnergy - BPZ-MPL500-1000 Montasjeplate (500mm) - 114827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 499 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142279
Elnummer
2460206
Leverandørens varenummer
114827
Typebeskrivelse
BPZ-MPL500-1000
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
499 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


