Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPL500-1200 Montasjeplate (500mm) - 114828

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL500-1200 Montasjeplate (500mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 499 mm

  • Bredde - 1088 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081142286

Elnummer

2460207

Leverandørens varenummer

114828

Typebeskrivelse

BPZ-MPL500-1200

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

499 mm

Bredde:

1088 mm

Stansing:

nei

Universal montasjeplate for montering av utstyr

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien