xEnergy - BPZ-MPL500-400 Montasjeplate - 114823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 499 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142231
Elnummer
2460202
Leverandørens varenummer
114823
Typebeskrivelse
BPZ-MPL500-400
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
499 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


