xEnergy - BPZ-MPL500-425 Montasjeplate (500mm) - 114824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 499 mm
Bredde - 313 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081142248
Elnummer
2460203
Leverandørens varenummer
114824
Typebeskrivelse
BPZ-MPL500-425
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
499 mm
Bredde:
313 mm
Stansing:
nei
Universal montasjeplate for montering av utstyr


