xEnergy - BPZ-MPL650-600 Montasjeplate. HxB=650x600mm - 108341

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL650-600 Montasjeplate.  HxB=650x600mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 580 mm

  • Bredde - 488 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081079759

Elnummer

2459397

Leverandørens varenummer

108341

Typebeskrivelse

2459397

Høyde:

580 mm

Bredde:

488 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Universal Mont.pl. HxB=650x600mm