xEnergy - BPZ-MPL650-800 Montasjeplate. HxB=650x800mm - 108348

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPL650-800 Montasjeplate.  HxB=650x800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 580 mm

  • Bredde - 688 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081079827

Elnummer

2459404

Leverandørens varenummer

108348

Typebeskrivelse

2459404

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

580 mm

Bredde:

688 mm

Stansing:

nei

Universal Mont.pl. HxB=650x800mm