xEnergy - BPZ-MPL80-1200 Montasjeplate. HxB=80x1200mm - 293610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 80 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082936105
Elnummer
2456334
Leverandørens varenummer
293610
Typebeskrivelse
BPZ-MPL80-1200
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
80 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
Ja
Universal Mont.pl. HxB=80x1200mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


