xEnergy - BPZ-MPL950-400 Montasjeplate. HxB=950x400mm - 108335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 880 mm
Bredde - 288 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081079698
Elnummer
2459391
Leverandørens varenummer
108335
Typebeskrivelse
2459391
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
880 mm
Bredde:
288 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=950x400mm


