xEnergy - BPZ-MPL950-600 Montasjeplate. HxB=950x600mm - 108342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 880 mm
Bredde - 488 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081079766
Elnummer
2459398
Leverandørens varenummer
108342
Typebeskrivelse
2459398
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
880 mm
Bredde:
488 mm
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=950x600mm
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


