xEnergy - BPZ-MPL950-800 Montasjeplate. HxB=950x800mm - 108349
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 880 mm
Bredde - 688 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081079834
Elnummer
2459405
Leverandørens varenummer
108349
Typebeskrivelse
2459405
Høyde:
880 mm
Bredde:
688 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Stansing:
nei
Universal Mont.pl. HxB=950x800mm