xEnergy - BPZ-MPLSASY-1000 Montasjeplate med hull (250mm) - 114832
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 250 mm
Bredde - 888 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142323
Elnummer
2460211
Leverandørens varenummer
114832
Typebeskrivelse
2460211
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
250 mm
Bredde:
888 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate med ferdig borede hull for montering av SASY60i. Passer til XVTL-VP og XVTL-BRA/IC250
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


