xEnergy - BPZ-MPLSASY-1200 Montasjeplate med hull (250mm) - 114833
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 250 mm
Bredde - 1088 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081142330
Elnummer
2460212
Leverandørens varenummer
114833
Typebeskrivelse
2460212
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
250 mm
Bredde:
1088 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate med ferdig borede hull for montering av SASY60i. Passer til XVTL-VP og XVTL-BRA/IC250


