Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

xEnergy - BPZ-MPLSASY-425 Montasjeplate med hull (250mm) - 114829

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MPLSASY-425 Montasjeplate med hull (250mm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 250 mm

  • Bredde - 313 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015081142293

Elnummer

2460208

Leverandørens varenummer

114829

Typebeskrivelse

2460208

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

250 mm

Bredde:

313 mm

Stansing:

Ja

Montasjeplate med ferdig borede hull for montering av SASY60i. Passer til XVTL-VP og XVTL-BRA/IC250

xEnergy

Et xEnergy-produkt

Oppdag xEnergy-serien