xEnergy - BPZ-MSW-7 - 293407
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015082934071
Elnummer
2465700
Leverandørens varenummer
293407
Typebeskrivelse
2465700
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Materiale:
Stål
Modulmål:
25 mm
Bredde:
13 mm
Høyde:
630 mm
Type overflate:
Galvanisert
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
21
Med lås:
nei


