xEnergy - BPZ-MT-1200/450-5-A Målerbunn HxB=450x1200mm - 112342

KopierKopier
xEnergy - BPZ-MT-1200/450-5-A Målerbunn HxB=450x1200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1120 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081119028

Elnummer

2459833

Leverandørens varenummer

112342

Typebeskrivelse

2459833

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

450 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1120 mm

Høyde:

450 mm

Dybde:

165 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Ramme med 5 måleplater for montering av Nettleverandør sine nettmålere B1200 H450