xEnergy - BPZ-MT-400/450-1-A Målerbunn HxB=450x400mm - 112298
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 450 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081115884
Elnummer
2459829
Leverandørens varenummer
112298
Typebeskrivelse
2459829
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
450 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
450 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


