xEnergy - BPZ-MT-MSW-1200/425-5-A Målerbunn HxB=425x1200mm - 120776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 1120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081186068
Elnummer
2461052
Leverandørens varenummer
120776
Typebeskrivelse
2461052
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
1120 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


