xEnergy - BPZ-MT-MSW-400/400-1-A Målerbunn HxB=400x400mm - 120767
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 400 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081185979
Elnummer
2461043
Leverandørens varenummer
120767
Typebeskrivelse
2461043
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
400 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
400 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
320 mm
Høyde:
400 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


