xEnergy - BPZ-MT-MSW-600/425-2-A Målerbunn HxB=425x600mm - 120770
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081186006
Elnummer
2461046
Leverandørens varenummer
120770
Typebeskrivelse
2461046
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
600 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
520 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


