xEnergy - BPZ-MT-MSW-800/425-3-A Målerbunn HxB=425x800mm - 120772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 425 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 720 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081186020
Elnummer
2461048
Leverandørens varenummer
120772
Typebeskrivelse
2461048
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
800 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
425 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
720 mm
Høyde:
425 mm
Dybde:
165 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


