xEnergy - BPZ-NZM1-400-MV-RH Montasjeplate Frontplate HxB=300x400mm - 116679
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
EAN/GTIN
4015081164240
Elnummer
2460532
Leverandørens varenummer
116679
Typebeskrivelse
2460532
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x400mm, NZM1, vertikal, med roterende dørhåndtak


