xEnergy - BPZ-NZM1-400-MV-RH-W Montasjeplate Frontplate HxB=300x400mm - 105217
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 305 mm
Bredde - 325 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015081050147
Elnummer
2459301
Leverandørens varenummer
105217
Typebeskrivelse
2459301
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
305 mm
Bredde:
325 mm
Stansing:
Ja
Montasjeplate + frontplate for HxB=300x400mm, NZM1, vertikal, med roterende dørhåndtak, hvit
Et xEnergy-produkt
Oppdag xEnergy-serien


